Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
>
Artikel
B. Braun Original-Perfusor Leitung Safsite 150 cm PVC-Infusionsleitung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-108491
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
8722820
EAN/GTIN:
4022495109804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Perfusor-Pumpe
Perfusor-Filter
Infusionszubehör
Spritzenpumpe
BBraun Perfusor Leitung 150cm Safesite
Original-Zubehör für Systemsicherheit
Spezifikationen zu Leitungen für PerfusorSpace
Leitungen für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Spritzenpumpen bis zu einem Druck von <2 bar
Verbindungsleitung mit
Luer-Lock
-Ansätzen und Sicherheitskonnektor
Perfusor
Leitung
aus
PVC
(DEHP-frei), mit
Safesite Ventil
Abmessungen Innen-Ø 1,5mm, Länge 150cm, Füllvolumen 2,7ml
Liefereinheit 100 Stück
Perfusor Leitung Safesite
einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Typ:
Safsite
PZN:
06100524
... >
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Perfusorschlauch
,
Infusionsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,99*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,91*
€ 254,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,26*
€ 252,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,59*
€ 244,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,53*
€ 237,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 198,95*
€ 236,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 198,37*
€ 236,06
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 197,79*
€ 235,37
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 197,21*
€ 234,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,99*
€ 207,05
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1530-1, weiß, 2,5 cm x 9,1 m
3M
1530-1
ab € 15,35*
Sonstiges
Ambu® Ambu Spur II Beatmungsbeutel Reservoirbeutel Neugeborene Beatmungsbeutel mit Einmembranpatientenventil
Ambu
335102000
ab € 17,16*
Sonstiges
B. Braun Askina Soft steril 9 x 10 cm 50 Stück Wundverband
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,63*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso clinicus I black Klettmanschette mit Standard-Klettenmanschette
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,66*
Sonstiges
DOMETRA Dometra Vinyl Untersuchungshandschuhe Größe L Medizinische Handschuhe
DOMETRA
8929538
ab € 3,05*
Sonstiges
Einmalspritzen Omnican®50 Insulin
B. Braun
9151125S
ab € 27,31*
Sonstiges
Entsorgungsbehälter Medibox® 9,1 l , 13 Stück
B. Braun
9193640
ab € 5,30*
Sonstiges
Penlight comfort Edelstahl-Clipleuchte
Servoprax
B6 1621
ab € 6,03*
Sonstiges
Söhngen Notfallkoffer CLINOMED Modul A+B+C Einsatzkoffer
Söhngen
0101236
ab € 2.569,34*
Sonstiges
Trusetal Injection color Kinderpflaster Spooky 100 Stück
Trusetal Verbandstoffwerk
70477
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen