Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Original-Perfusor Leitung Standard 100 cm PVC-frei Infusionsleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-108493
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     8255067
EAN/GTIN:
     4022495135001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch

BBraun Perfusor Leitung Standard 100cm

Original-Zubehör für Systemsicherheit

Spezifikationen zu Leitungen für PerfusorSpace

  • Leitungen für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Spritzenpumpen bis zu einem Druck von <2 bar
  • Verbindungsleitung mit Luer-Lock-Ansätzen
  • Perfusor Leitung aus Polyethylen
  • Abmessungen Innen-Ø 1,0mm, Länge 100cm, Füllvolumen 0,8ml
  • Liefereinheit 100 Stück Perfusor Leitung Standard einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Typ:
Standard, PVC-frei
PZN:
06100613
Weitere Suchbegriffe: Perfusor-Pumpe, Perfusor-Filter, Infusionszubehör, Spritzenpumpe, Perfusorschlauch, Infusionsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 1,4894* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,79*
€ 218,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,47*
€ 217,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,64*
€ 212,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,57*
€ 210,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 175,98*
€ 209,42
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 175,38*
€ 208,70
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 174,79*
€ 208,00
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 174,20*
€ 207,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,94*
€ 177,24
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,43*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,22*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,61*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,65*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 3,05*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,26*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,44*
Sonstiges
Servoprax
B6 1621
ab € 6,03*
Sonstiges
Söhngen
0101236
ab € 2.578,14*
Sonstiges
Trusetal Verbandstoffwerk
70477
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.