|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-108509 Herst.-Nr.: 8728801F EAN/GTIN: 4022495282477 |
| | | |
|
|  |  |
 | BBraun Original-Perfusor-Spritze 50mlOriginal-Zubehör für Systemsicherheit Spezifikationen zu Spritzen für PerfusorSpace - Spritzen zur Verwendung mit Perfusor-Spritzenpumpen
- Material Polypropylen, mit leichtgängigem Stopfen aus synthetischem Material mit doppeltem Dichtungsring; latex- und PVC-frei
- Perfusorspritze mit gut ablesbarer und wischfester Graduierung
- Luer-Lock-Ansatz, minimales Restvolumen
- Spritze gelb-transparent mit Lichtschutz bis zu 450nm
- Volumen 50ml mit Aspirationskanüle, Graduierung 1ml
- Original-Perfusor-Spritzen zertifiziert nach ISO 10993, DIN EN 30993, EN ISO 7886-2
- Liefereinheit 1 Stück Einmal-Spritze 50ml steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF Weitere Informationen:  |  | Typ: | mit Ansaugkanüle | Ausführung: | lichtgeschützt | Volumen: | 50 ml | PZN: | 02458430 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |