Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasco OP eco Gr. 7,5 40 Paar OP-Handschuhe puderfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108853
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     6081340
EAN/GTIN:
     4046964603334
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

BBraun Vasco OP Eco

Naturweiße Latex OP- und Schutzhandschuhe

Spezifikationen zu den Latex-Handschuhen OP Eco

  • OP-Handschuhe steril, puderfrei
  • Einmalhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374, AQL 1,0
  • Handschuhe naturweiß, voll anatomische Form mit vorgeformten Fingern
  • Material Naturkautschuklatex, außen mikrorau, silkonbehandelt; innen polymerbeschichtet
  • OP-Eco Handschuhe in Größe 7,5
  • Lieferung 40 Paar OP-Handschuhe in Spenderbox, paarweise im Peel-Beutel verpackt
Weitere Technische Daten zu Vasco OP Eco Handschuhen in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 7,5
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, b.braun gummihandschuhe, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Sterilhandschuhe, Arzthandschuhe, Klinikbedarf, Schutzbekleidung, Sterilbekleidung, Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Paar (ab € 0,6605* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,39*
€ 43,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,08*
€ 42,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1810G
ab € 26,42*
Sonstiges
B. Braun
9207724
ab € 3,72*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,07*
Sonstiges
Hartmann Group
9921675
ab € 72,92*
Sonstiges
Hartmann Group
9925242
ab € 45,51*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,90*
Sonstiges
Dr. Mach
1304301300
ab € 2.041,30*
Sonstiges
Meditrade
95219
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.