Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Schädelmodell, 3-teilig, bunt, nummeriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-129037
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     4508
EAN/GTIN:
     4250395305600
Suchbegriffe:
Anatomisches Modell
anatomisches modell

Schädelmodell, 3-teilig, bunt

Das 3-teilige Modell besteht aus Schädelbasis, Schädeldach und Unterkiefer. Bei der Entwicklung dieser lebensechten Reproduktion, eines menschlichen Schädels, wurde ein echter menschlicher Schädel mit modernster Technik digitalisiert und anschließend unter den Gesichtspunkten der medizinischen Ausbildung idealisiert. Der Schädel entspricht in Größe und Proportionen einem durchschnittlichen europäischen Erwachsenen. Dieses sehr erfolgreiche Modell können wir dank modernster Fertigungstechnik und hoher Auflage zu einem äußerst günstigen Preis anbieten, so dass sich jeder dieses Schädelmodell höchster Güte auch leisten kann.

Produktinformation zu "Schädelmodell, 3-teilig, bunt"

  • 3-teilig zerlegbar
  • Schädelknochen zur besseren Unterscheidung didaktisch bemalt
  • Unterkiefer ist beweglich montiert und abnehmbar
  • Schädeldach ist durch unzerbrechliche Metallstifte an der Schädelbasis ausgerichtet und wird von starken Magneten gehalten
  • Zähne entsprechen echtem Gebiss
  • Natürliche Größe
  • Größe: 18 x 19 x 12 cm
  • Gewicht: 0,7 kg
NEU: Scannen Sie das Modell mit der AUGMENTED ANATOMY APP und lassen Sie sich eine digitale Nomenklatur auf Ihrem mobilen Endgerät anzeigen! Einfach QR-Code einlesen und herunterladen. Verfügbar für Apple- als auch Android-Geräte.




Weitere Informationen:
Ausführung:
3-teilig, didaktisch, nummeriert
Weitere Suchbegriffe: Lehrtafeln, Schädelmodell, 3-teilig, bunt, nummeriert, 18x19x12 cm, 0, 7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL102
ab € 15,38*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL105
ab € 14,85*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL107
ab € 15,34*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL114
ab € 15,38*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6021
ab € 110,70*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6016
ab € 78,20*
Sonstiges
Erler-Zimmer
4090
ab € 29,62*
Sonstiges
Erler-Zimmer
4092
ab € 28,79*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6068
ab € 95,86*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6069
ab € 136,76*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6070
ab € 119,27*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6050
ab € 35,57*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6054
ab € 60,65*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6008
ab € 66,42*
Sonstiges
Erler-Zimmer
6001
ab € 33,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.