Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Fetusskelett 30. Woche 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-129126
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     2850
EAN/GTIN:
     4250395302043
Suchbegriffe:
Anatomisches Modell
anatomisches modell

Fetusskelett, 30. Woche

Dieses Fetusskelett ist ein erstklassiger Naturabguss eines menschlichen Fetus in der 30. Schwangerschaftswoche. Alle Teile sind sorgfältig reproduziert und koloriert. Das Modell ist unbeweglich und wird auf Stativ geliefert. Entwicklung zeigen auf ein höchstwahrscheinliches Alter von 7 bis 7,5 Monaten. Es ist nicht zuverlässig möglich, einen männlichen oder weiblichen Fetus anhand der knöchernen Überreste zu unterscheiden.

Produktinformation zu "Fetusskelett, 30. Woche"

  • Größe: ca. 40 cm
  • Gewicht: 2 kg
  • Natürliche Größe
  • Ohne Nummerierung

Weitere Suchbegriffe: Anatomie, Lehrtafel, Lehrkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,59*
€ 1.514,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,63*
€ 1.470,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,77*
€ 1.415,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,66*
€ 1.324,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.