| |
|
| Artikel-Nr.: 537-129531 Herst.-Nr.: M231 EAN/GTIN: 4250395300230 |
| |
|
| | |
| Plattfuß, pes planus
Medial eröffnet zeigt dieses lebensgroße Modell eines rechten menschlichen Fußes die Knochen, Gelenke, Bandapparat, Fettgewebe und Muskulatur. Der Ansatz des Unterschenkels ist ebenfalls als Querschnitt dargestellt und zeigt die Schnitte von Tibia und Fibula sowie der dort verlaufenden Muskulatur, Bänder, Gefäße und des Fettgewebes. Produktinformation zu "Plattfuß, pes planus"
- Darstellung des Plattfuß
- Natürliche Größe
- Größe: 26 x 10,5 x 13,5 cm
- Gewicht: 0,6 kg
- Mit Lehrkarte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Plattfuß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anatomie, Lehrtafel, Lehrkarte |
| | |
| |