Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascensia CONTOUR®NEXT Sensoren 50 Stück zur Blutzuckermessung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-130013
Hersteller:
     Ascensia
Herst.-Nr.:
     84167836
EAN/GTIN:
     5016003733901
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
Blutzucker-Sensor

CONTOUR®NEXT Sensoren

Die CONTOUR®NEXT Sensoren sind zur Blutzuckerselbstbestimmung für alle CONTOUR®NEXT Blutzuckermesssysteme. Die CONTOUR® Sensoren stehen für Anwenderfreundlichkeit und hoch präzise Blutzuckermessung. Sie erfüllen die Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO NORM 15197:20152. Mit patentierter Sensortechnologie, hochstabil gegenüber Umgebungseinflüssen wie Temperatur, vielen Störsubstanzen und Medikamenten. Der CONTOUR®NEXT Sensor ist so konzipiert, dass das Blut leicht in die Probenspitze angesaugt wird. Es wird nur eine kleine Probenmenge von 0,6 µl benötigt.

Produktinformationen zu den CONTOUR®NEXT Sensoren

  • Inhalt 50 Sensoren
  • 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum (unabhängig davon, ob die Teststreifen-Dose geöffnet wurde)
  • Wenig Blut für zuverlässige Ergebnisse
  • Mit intelligenter Nachfülloption
  • Hochstabil gegenüber vielen Störsubstanzen
  • Verwendbar für CONTOUR®NEXT, CONTOUR®NEXT ONE, CONTOUR®NEXT LINK 2.4 und CONTOUR®XT Blutzuckermesssysteme
Weitere Informationen:
PZN:
08884487
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascensia
90008849
ab € 6,35*
Zubehör
Ascensia
84157377
ab € 57,85*
Zubehör
Ascensia
90008113
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.