Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascensia CONTOUR®XT Blutzuckermessgerät mmol/l Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-130085
Hersteller:
     Ascensia
Herst.-Nr.:
     90008113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät ascensia

CONTOUR®XT Blutzuckermessgerät Set

Das CONTOUR®XT ist einfach sicher, durch die intuitive Bedienung und einfach gut, weil es sich auf das konzentriert, was Ihnen wichtig ist: Ihren Blutzuckerwert. Das Blutzuckermessgerät CONTOUR®XT ist sofort messbereit und mit großen Zahlen im Display sowie großen, einfach zu bedienenden Tasten.

Produktinformationen zum CONTOUR®XT

  • Messwert in mmol/l
  • Sehr einfache Handhabung
  • Großes Display, gut ablesbare Zahlen
  • Präzise Messwerte
  • Messergebnis nach 5 Sekunden verfügbar
  • Leicht ablesbare Messergebnisse
  • Funktioniert mit den bewährten CONTOUR®NEXT Sensoren
  • Ohne codieren
  • Set beinhaltet: CONTOUR®XT Blutzuckermessgerät, Kurzbedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, Blutzuckertagebuch, Etui, MICROLET® Stechhilfe, 5 MICROLET® Lanzetten, 5 CONTOUR®NEXT Sensoren
Blutzuckermessen in 3 einfachen Schritten
  • CONTOUR®NEXT Sensor einstecken, das Messgerät schaltet sich ein
  • Blut ansaugen
  • 5 Sekunden warten und dann Ergebnis ablesen
Technische Daten des CONTOUR®XT
  • Größe (HxBxT) - 77 x 57 x 19 mm
  • Gewicht - 47,5 g
  • Farbe - Silber
  • Material - Kunststoff
  • Größe des Displays - 40 x 30 mm
  • Messzeit - 5 Sekunden Countdown
  • Messbereich - 10 bis 600 mg/dl
  • Messbereich - 0,6 bis 33,3 mmol/l
  • Messprinzip elektrochemisch / enzymatisch GDH-FAD
  • Kalibrierung -Plasmakalibriert
  • Blutmenge - 0,6 µl venöses oder kapillares Vollblut
  • Arbeitstemperatur des Gerätes - 5 °C bis 45 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit - 10 bis 93 %
  • Speicherplatz - 480 Messergebnisse
  • Codierung Erfolgt automatisch
  • Teststreifen - CONTOUR® NEXT Testsensoren
  • Batterien - Zwei 3-Volt Lithiumbatterien (Typ DL2032 oder CR2032) für ca. 1.000 Messungen (bei durchschnittlichem Gebrauch 1 Jahr)

Weitere Informationen:
Messung:
mmol/l
PZN:
09396927
Weitere Suchbegriffe: blutzucker messgerät, blutzuckermessgerät contour, Blutzucker, Zuckermessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascensia
84168670
ab € 5,02*
Zubehör
Ascensia
84168689
ab € 6,23*
Zubehör
Ascensia
84168662
ab € 6,93*
Zubehör
Ascensia
84167836
ab € 20,90*
Zubehör
Ascensia
6691206
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.