Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascensia Contour Next Blutzuckermessgerät mg/dl Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-130032
Hersteller:
     Ascensia
Herst.-Nr.:
     90008849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät ascensia

CONTOUR®NEXT Blutzuckermessgerät Set

Das Blutzuckermessgerät CONTOUR®NEXT von ascensia ist einzigartig und einfach in seiner Handhabung, dank der großen Zahlen im Display und einfach zu bedienenden Tasten. Das CONTOUR®NEXT ist sofort messbereit und kann individuelle Zielbereiche direkt am Messgerät einstellen. Mit dem smartLIGHT® Farbsignal können Blutzuckermesswerte schneller und einfacher interpretiert werden. Anhand des leuchtenden Farbsignals lässt sich deutlich erkennen, ob der Messwert über, innerhalb oder unter dem individuellen Zielbereich liegt. CONTOUR®NEXT ist das einzige Blutzuckermessgerät, das bei einer zu geringen Befüllung durch einen 60 Sekunden Countdown anzeigt, wie lange der Sensor noch weiter befüllt werden kann. Die Anzeige der Messergebnisse erfolgt in mg/dl.

Produktinformationen von CONTOUR®NEXT

  • Messwert: mg/dl
  • Sofort Messbereit
  • Höchste Messgenauigkeit
  • Großes Display
  • Große, einfach zu bedienende Tasten
  • Messwerte sofort richtig einordnen mit smartLIGHT® Farbsignal
  • Individuelle Zielbereiche am Messgerät einstellbar
  • Intelligente Nachfülloption hilft Teststreifen zu sparen
  • Kompatibel mit der kostenfreien CONTOUR®DIABETES App

Einfache Bedienung in 3 Schritten

  • CONTOUR®NEXT Sensor einstecken, das Messgerät schaltet sich ein
  • Blut ansaugen
  • Ergebnis ablesen und dabei das smartLIGHT® Farbsignal beachten
Technische Daten
  • Speicher - Speichert die letzten 800 Messergebnisse
  • Countdown-Zeit - 5 Sekunden
  • Probenmenge - 0,6 µL
  • Möglichkeit, Blut nachzufüllen, wenn erste Probe nicht ausreicht? Wenn ja, wie lange? - Ja, mit der intelligenten Nachfülloption, bis zu 60 Sekunden
  • Kabelanschluss - Ja
  • Sensor - CONTOUR®NEXT Sensor
  • Messbereich - 10-600 mg/dl Glukose im Blut
  • Betriebstemperaturbereich des Messgeräts - 5-45 °C (41-113 °F)
  • Betriebs-Luftfeuchtigkeitsbereich des Messgeräts - 10-93 %
  • Abmessungen (LxBxH) - 78,5 mm x 56 mm x 18 mm
  • Gewicht - 53 Gramm
Weitere Informationen:
Messung:
mg/dl
PZN:
15298264
Weitere Suchbegriffe: blutzucker messgerät, blutzuckermessgerät contour, Blutzucker, Zuckermessgerät, Blutzuckermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,59*
€ 12,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,33*
€ 12,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,21*
€ 10,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,12*
€ 9,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,61*
€ 9,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,35*
€ 7,56
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascensia
84168670
ab € 5,02*
Zubehör
Ascensia
84168689
ab € 6,23*
Zubehör
Ascensia
84168662
ab € 6,93*
Zubehör
Ascensia
84167836
ab € 20,90*
Zubehör
Ascensia
6691206
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.