Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascensia CONTOUR®NEXT Kontrolllösung hoch 2,5ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-130089
Hersteller:
     Ascensia
Herst.-Nr.:
     84168670
EAN/GTIN:
     4150088846130
Suchbegriffe:
Blutzucker Kontroll-Lösung
Blutzucker Kontrolllösung
blutzucker kontrolllösung

CONTOUR®NEXT Kontrolllösungen

Mit den CONTOUR®NEXT Kontrolllösungen können die Qualität und Funktionsfähigkeit der CONTOUR®- Blutzuckermesssysteme überprüft werden.Verwendet wird die Kontrolllösung  um sich beim ersten Gebrauch mit dem Messsystem vertraut zu machen, wenn Sie eine neue Sensordose geöffnet haben, wenn Sie glauben, dass das Messgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn der Messwert nicht mit Ihrem persönlichen Empfinden übereinstimmt.

Produktinformationen zur CONTOUR®NEXT Kontrolllösung

  • Kontrolllösung hoch
  • Inhalt 2,5 ml
  • Überprüfung von Funktionsfähigkeit und Qualität
  • Geeignet für CONTOUR®NEXT, CONTOUR®NEXT ONE, CONTOUR®XT, CONTOUR®NEXT LINK 2.4, CONTOUR®CARE
Hinweise zur CONTOUR®NEXT Kontrolllösung
  • Für CONTOUR®Blutzuckermesssysteme bitte nur geeignete CONTOUR®NEXT Kontrolllösung verwenden
  • Verwendung einer falschen Kontrolllösung kann zu einem fehlerhaften Messergebnis führen

Weitere Informationen:
Ausführung:
hohes Testergebnis
PZN:
08884613
Weitere Suchbegriffe: Lösung, Kontrolllösung, Blutzuckermessung, Blutzuckermessgerät, Contour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 2,5 Milliliter (ab € 2,012* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,88*
€ 10,57
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascensia
ba 90008849
ab € 6,36*
Zubehör
Ascensia
84157377
ab € 57,94*
Zubehör
Ascensia
90008113
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.