| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156064 Herst.-Nr.: 207821 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Kinder-Poncho Nylon mit Fleecefutter Der mit Fleecefutter ausgestattete Nylon Poncho ist praktisch und in zwei verschiedenen Kindergrößen erhältlich. Er bedeckt den kompletten Buggy bzw. Rollstuhl. - Aus wasser und winddichtem Nylonstoff
- Fußbereich ist für den besseren Sitz ein Gummi eingearbeitet
- Mit Sichtfenster an der Kapuze und ein Reflektorstreifen im Rückenbereich für zusätzliche Sicherheit
- Nylon-Farben: schwarz
- Fleecefutterfarben: gelb
- Größe: 1
- Vordere Gesamtlänge: 81 cm
- Seitenweite: 58 cm
- Rückenlänge 64 cm
- Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Farbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorollstuhl Regenponcho, Regencape Elektrorollstuhl, Regenponcho Elektrorollstuhl, Regenponcho Scooter, regenponcho, Regenschutz, Rollstuhlzubehör, Rollstuhlcape, Regenüberwurf, Poncho, Rollstuhlponcho |
| | |
| |