Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zekiwa Babyschale PLUS grau Autositzschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-170621
Hersteller:
     ZEKIWA
Herst.-Nr.:
     801/837-04
EAN/GTIN:
     4033655010984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autositzschale
Babyschale
zekiwa babyschale
  • Autositzschale mit extra weichem Sitzpolster
  • Verdeck ist über den Tragebügel gespannt und kann im Kopfteil in einer kleinen Tasche verstaut werden.
  • Befestigung im PKW durch den Anschnallgurt
  • passend für alle Kinderwagen von Zekiwa mit Adapter 801/838 (auf Anfrage mit Kinderwagenadapter lieferbar), Lieferung ohne Gestell
  • einfache Montage
  • Babyautositz Gruppe 0+, benutzbar von Geburt bis ca. 15 Monate (0-10 kg)
  • Sitzpolster herausnehmbar und separat waschbar
  • abnehmbarer Sitzbezug
  • inklusive Sonnendach und Schutzdecke
  • Schaukelfunktion
  • zentrale Gurtverstellung
  • Gewicht: 2,75 kg
  • Farbe: grau

ACHTUNG: Kein ISO-Fix System!
Die Autositzschalen sind nach der neuen Prüfnorm ECE R 44/04 geprüft und zugelassen. Die Verwendung von schadstoffgeprüften Textilien ist durch Zertifizierung bestätigt.
Weitere Suchbegriffe: Babyschalen, Kinder, Babybedarf, Autositzschalen, Babyautositz, Transport, Reise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ZEKIWA
801/824-04
ab € 97,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.