Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher DESCOSEPT SPEZIAL 5 Liter Kanister Schnelldesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-220145
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-208-050
EAN/GTIN:
     4260068629063
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion

DESCOSEPT SPEZIAL

Die alkoholfreie Schnelldesinfektion von Dr. Schumacher ist ein gebrauchsfertiges Präparat zur Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art und Acrylglas. Ein hoher Reinigungseffekt und kurze Einwirkzeiten zeichnen das geruchsneutrale DESCOSEPT SPEZIAL aus. 

Produktinformationen zu DESCOSEPT SPEZIAL

  • 5 l Kanister Schnelldesinfektionsmittel 
  • Alkoholfreies gebrauchsfertiges Präparat
  • Geruchsneutral und frei von Aldehyden und Phenole
  • Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen
  • Besonders geeignet für alkoholempfindliche Flächen und Acrylglas
  • Hoher Reinigungseffekt und kurze Einwirkzeiten
  • IHO- und VAH-gelistet, ÖGHMP
  • 100 g Lösung enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
Wirkungsspektrum von DESCOSEPT SPEZIAL
  • Bakterizid 
  • Levurozid
  • Begrenzt viruzid
  • Wirksam gegen Rotaviren und Papova- / S40-Viren
Anwendungsbereiche von DESCOSEPT SPEZIAL
  • Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar und Flächen aller Art
  • Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten
  • Auch für Acrylglas geeignet
  • Nur zur professionellen Anwendung

Besondere Hinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit DESCOSEPT SPEZIAL entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
07396805

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, desinfektionsmittel aseptoman 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Schnelldesinfektion, Flächenreiniger, Medizinproduktedesinfektion, Inventar, alkoholempfindlich, Solariumreiniger, Acrylglasreiniger, Wischdesinfektion, Schaum-Sprühapplikation
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
pro Kanister
€ 9,95*
ab € 9,13*
€ 13,24*
Lager 537
10
1
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 23,75*
€ 33,27*
12 Tage
unbekannt
1
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 24,96*
€ 34,86*
1
pro Kanister
€ 4,19*
ab € 29,26*
€ 42,39*
5 Tage
4
1
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 32,97*
€ 45,27*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 33,27*
€ 39,59
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 32,35*
€ 38,50
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 32,31*
€ 38,45
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 31,21*
€ 37,14
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 31,17*
€ 37,09
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 31,13*
€ 37,04
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 30,38*
€ 36,15
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 30,34*
€ 36,10
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 29,90*
€ 35,58
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 23,75*
€ 28,26
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 4,75* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,95*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,04*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.