| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-220225 Herst.-Nr.: 00-609-005-01 EAN/GTIN: 4260068623498 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DESCOMED Ölbad
Das medizinische Ölbad von Dr. Schumacher pflegt und regeneriert intensiv bei trockener und schuppiger Haut. DESCOMED enthält hautfreundliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Jojobaöl, Vitamin E und Panthenol. Zur Behandlung von inkontinenten und Anus-Praeter-Patienten, bettlägerigen Patienten, Säuglingspflege, ältere Patienten mit Sebostase sowie zur Dekubitusprophylaxe kann es als Dusch- oder Vollbad angewendet werden. Produktinformationen zum DESCOMED Ölbad - 500 ml Flasche
- Medizinisches Ölbad zur Hautpflege bei trockener, gereizter und schuppiger Haut
- Abgestimmt auf den pH-Wert der Haut
- Mit Aloe Vera, Jojobaöl, Vitamin E, Panthenol
- Dermatologisch getestet
- Als Dusch- und Vollbad
- Dosierung Vollbad: 20 - 30 ml
- Sollte eine stärkere Rückfettung erwünscht sein, kann die Dosierung entsprechend erhöht werden
Anwendungsbereiche von DESCOMED Ölbad - Zur Behandlung sehr trockener, schuppiger und gereizter Haut
- Als Badezusatz: medizinischer Hautschutz zur Ergänzung der schonenden Reinigung und Ganzkörperpflege
- Zur Hautpflege bei inkontinenten- und Anus-Praeter-Patienten
- Bei bettlägerigen Patienten zur Dekubitus-Prophylaxe
- Zur Säuglingspflege
- Angenehm lindernder Effekt bei durch Sebostase verursachtem Juckreiz, vor allem bei älteren Menschen
Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 07133230 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz, Vollbad, Ölbad, Duschbad, Hautpflegebad, Dekubitusprophylaxe, Inkontinenz, Entspannungsbad, neutralisierend, rückfettend, Pflege, Regeneration, Reizung, Baby, Geriatrie, Haut, Sebostase |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,75* | € 11,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 8,14* | € 11,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 8,13* | € 11,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0155* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|