| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490002 Herst.-Nr.: 00-902-WH EAN/GTIN: 4260068625430 |
| | |
|
| | |
| DESCOFLEX Wandhalter WH Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel von Dr. Schumacher und Desomed sind für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet, z. B. im industriellen und medizinischen Bereich. Mithilfe des Wandhalters DESCOFLEX aus verchromtem Edelstahl können Flaschen mit einem Volumen von 500 ml oder 1 Liter leicht an Wänden oder Schränken befestigt werden. Produktinformationen zu DESCOFLEX Wandhalter WH - Halter aus verchromtem Stahl
- Zum Anbringen an Wänden oder Schränken
- Zur Aufnahme von 500 ml und 1000 ml Flaschen
- Einfach anzubringen
- Lieferung ohne Spenderflasche
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Flaschenhalter, Halterung für Flaschen, dr. schumacher desinfektionsmittelspender 1000ml, flaschenhalter, armhebel-spender 1000ml, Halter, Halterung, Wandhalter, Spenderflaschen, Flaschenbefestigung, Befestigung, Montage, Dosierhilfe, Pflegebedarf, Hygienebedarf, Händedesinfektion, Reinigung, Seife, Lotion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,08* | € 13,74* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,01* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|