Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240252 Herst.-Nr.: beu 66013 EAN/GTIN: 4211125660130 |
| | |
|
| | |
| Luftreiniger LR 500 Das Gerät von Beurer zur Luftreinigung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten funktioniert auf Basis eines dreischichtigen Filtersystemes. Mithilfe der App beurer FreshHome kann die Anwendung planmäßig gesteuert werden. Feinstaubpartikel werden entfernt und die Raumluft so gereinigt. Das ultraviolette Licht kann individuell eingeschaltet werden. Produktinformationen zum Luftreiniger LR 500 - App-gesteuertes Luftreinigungsgerät
- Farbiger Raumluftqualitätsindikator
- Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht
- Überwachung der aktuellen Raumluft in ihrem Zuhause
- Erstellung individueller Luftreinigungspläne
- Detaillierte Tages-, Wochen- und Jahresübersicht der Innenraumluft
- Nützliche Tipps zur Verbesserung des Raumklima
- Geeignet für Raumgrößen 34 m² - 106 m²
- Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige
- Vorfilter, Kombifilter (HEPA H13 + Aktivkohle)
- Maße 62 x 35 x 21 cm
- 75 W
Funktionen des Luftreinigers LR 500 - Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- 4 manuelle Stufen + Turbomodus
- Automatikfunktion zur Anpassung der Reinigungsleistung an die Raumluft
- Timerfunktion (1-24 h)
- Nachtmodus für flüsterleisen Betrieb und gedimmtes Bedienpanel
- Luftdurchsatz bis zu 380 m3/h
Feinstauberkennung des Luftreinigers LR500 - PM 2.5 Sensor zur Partikel-Erkennung (in ¼g/m3)
- Wert PM 2.5 bezeichnet Schwebefeinstaubteilchen mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer (im Vergleich: ein Haar hat einen Durchmesser von 70 Mikrometer)
- 3 Filter (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter*)
- *99,95% der Partikel (z.B. Bakterien, Viren, Feinstaub, Pollen) können herausgefiltert werden
WLAN-Verbindung des Luftreinigers LR 500 - Innovative und bequeme Steuerung über Ihr Smartphone (bei unterstützenden Geräten / Systemvoraussetzungen)
- Einfache Einrichtung über Bluetooth®, Steuerung über WLAN
- Komfortable Steuerung und Überwachung der Raumluft zu Hause und unterwegs per "beurer FreshHome" App
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und der Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, luftwäscher beurer, smarthome luftreiniger, Luftfilter, Inhalationstherapie, Medikamentenverneblung, Atemtherapie, Asthmatherapiegerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 120,92* | € 146,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,19* | € 231,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,70* | € 231,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,76* | € 238,76* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,65* | € 304,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|