Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandelin Sonorex Digitec DT 514 Ultraschallreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-290010
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger

Bandelin Ultraschallreinigungsgerät Sonorex Digitec DT 514

Hochleistungs-Ultraschallreinigungsgerät für wässrige Reinigungsflüssigkeiten für die Anwendung im Labor- und Medizinbereich

  • Digitec-Kompaktgeräte mit SweepTec zur Schallfeldoszillation für gleichmäßige und schonenende Reinigung
  • Inhalt 13,5 Liter, Arbeitsfüllmenge 9,5 Liter, Innenabmessungen LBT 325x300x150mm
  • Außenabmessungen ohne Griffe und Hahn LBH 355x325x305mm, Gewicht 8,2kg
  • Gehäuse und Schwingwanne des Ultraschallreinigers aus Edelstahl, mit Ablaufhahn
  • Netzanschluss 230V, Gerät mit Netzkabel 2m fest verbunden
  • optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang): Einhängekorb, Korbträger, Deckel, Lochdeckel, Einsatzgefäße, Einsatzkorb


Weitere technische Spezifikationen zum Ultraschallreinigungsgerät Sonorex Digitec DT 514 in der Produkt-PDF.

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät bandelin, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät ohne heizung, Instrumentenvorreinigung, Ultraschallwanne, Instrumentenaufbereitung, Chirurgiebedarf, Instrumentenpflege
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,96*
€ 1.534,74*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.391,60*
€ 1.556,11*
Frei Haus
ab € 1.428,48*
€ 1.603,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.477,21*
€ 1.820,98*
Frei Haus
ab € 1.814,43*
€ 2.003,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,74*
€ 1.826,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,70*
€ 1.787,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.498,35*
€ 1.783,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,81*
€ 1.708,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.432,60*
€ 1.704,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.429,40*
€ 1.700,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,27*
€ 1.673,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,96*
€ 1.610,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.352,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,38*
Zubehör
BANDELIN electronic
3010
ab € 55,24*
Zubehör
BANDELIN electronic
354
ab € 155,25*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,11*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 16,92*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 29,90*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,93*
Zubehör
BANDELIN electronic
613
ab € 286,95*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,09*
Zubehör
BANDELIN electronic
3039
ab € 56,17*
Zubehör
BANDELIN electronic
3084
ab € 31,46*
Zubehör
BANDELIN electronic
291
ab € 148,12*
Zubehör
BANDELIN electronic
750101
ab € 222,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.