Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interlock Einmal-Knopfkanülen steril Ø 1,0 x 100 mm 150 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-361749
Hersteller:
     Interlock
Herst.-Nr.:
     05002
EAN/GTIN:
     14047389050021
Suchbegriffe:
Knopfkanülen
knopfkanülen interlock
knopfkanülen

Einmal-Knopfkanülen aus Kunststoff

Die steril verpackten praktischen Einmalknopfkanülen eignen sich optimal zur Wundspülung und zum Spülen von Abszessen. Verletzungsfrei kann die Flüssigkeit zur Reinigung der Wunde gespritzt werden.

Produktinformatinen zu den Knopfkanülen

  • 150 Einmalknopfkanülen Ø 1,0 mm x 100 mm
  • Einweg-Spülkanülen zur topischen Wundspülung
  • Steril verpackt
  • Kantenfreier Kunststoff
  • Flexibel und schonend
  • Spitze stumpf und konisch
  • Ansatz Luer-Lock
  • Gerade Form
  • Auch für die Veterinärmedizin oder zur Zwangsernährung von Kleinkindern geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knopfkanülen
Größe:
Ø 1,0 x 100 mm
Inhalt:
150
PZN:
00424680
Weitere Suchbegriffe: Wundspülkanüle, Kunststoffkanüle, Sterilkanüle, Pflegebedarf, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,31227*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,31227*
€ 1,5616
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,30227*
€ 1,5497
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,29894*
€ 1,54574
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,26894*
€ 1,51004
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,2656*
€ 1,50606
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 1,26227*
€ 1,5021
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,22227*
€ 1,4545
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,21894*
€ 1,45054
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,04894*
€ 1,24824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.