Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanüle 30 G 13 mm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367315
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 305771
EAN/GTIN:
     30382903057710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen

Sicherheitskanülen mit SmartSlip-Technologie 

Spezifikationen zu BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen 

  • BD Eclipse Einmalkanülen mit speziell konzipiertem, integriertem Schutzschild mit Einrastmechanismus zum Schutz vor Nadelstichverletzungen
  • Einhandaktivierung des Schutzmechanismus
  • SmartSlip-Technologie für sichere Konnektion der Kanüle auf Luer-Spritzen
  • Kanüle rastet hör- und fühlbar irreversibel im Schutzschild ein
  • kein erhöhtes Totvolumen im Vergleich zu konventionellen Kanülen
  • Griffplatte am Schutzschild geriffelt und ergonomisch geformt, somit sichere Auflagefläche für Daumen und Zeigefinger
  • Kanülenansatz farbcodiert, leichte Indentifizierung der Kanülengröße
  • Material latexfrei, PVC-frei
  • Kanüle 30G 1/2", Außen-Ø 0,3mm, Länge 13mm, subkutan/intradermal, Farbcode gelb
  • Liefereinheit 100 Stück BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen einzeln steril verpackt 
Weitere Hinweise zur Spezifikation und Anwendung der BD Eclipse Einmalkanülen in der Produkt-PDF.


Weitere Informationen:
Maße:
0,3x13 mm
Farbe:
gelb
Größe:
30 G
PZN:
05012172
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, injektionskanüle 0,3x13mm, injektions kanüle, kanüle 0,25mm, Injektionskanülen, Injektion, Sicherheitskanülen, Spritzen, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,62*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,93*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.