Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanüle 27 G 13 mm 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367316
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 305770
EAN/GTIN:
     30382903057703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen

Sicherheitskanülen mit SmartSlip-Technologie 

Spezifikationen zu BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen 

  • BD Eclipse Einmalkanülen mit speziell konzipiertem, integriertem Schutzschild mit Einrastmechanismus zum Schutz vor Nadelstichverletzungen
  • Einhandaktivierung des Schutzmechanismus
  • SmartSlip-Technologie für sichere Konnektion der Kanüle auf Luer-Spritzen
  • Kanüle rastet hör- und fühlbar irreversibel im Schutzschild ein
  • kein erhöhtes Totvolumen im Vergleich zu konventionellen Kanülen
  • Griffplatte am Schutzschild geriffelt und ergonomisch geformt, somit sichere Auflagefläche für Daumen und Zeigefinger
  • Kanülenansatz farbcodiert, leichte Indentifizierung der Kanülengröße
  • Material latexfrei, PVC-frei
  • Kanüle 27G 1/2", Außen-Ø 0,4mm, Länge 13mm, subkutan/intradermal, Farbcode grau
  • Liefereinheit 100 Stück BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen einzeln steril verpackt 
Weitere Hinweise zur Spezifikation und Anwendung der BD Eclipse Einmalkanülen in der Produkt-PDF.


Weitere Informationen:
Maße:
0,4x13 mm
Farbe:
grau
Größe:
27 G
PZN:
05012031
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, becton dickinson kanülen, injektions kanüle, Injektionskanülen, Injektion, Sicherheitskanülen, Spritzen, Infusion
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,19*
ab € 0,1141*
€ 0,1767*
Lager 537
500
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1594*
€ 0,2296*
4 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 17,94*
€ 25,95*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
essity
7929705
€ 0,105*
Zubehör
AMPri
09290
€ 0,01662*
Zubehör
Miro
17103
€ 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.