| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367662 Herst.-Nr.: bd 381334 EAN/GTIN: 0382903813346 |
| |
|
| | |
| BD Insyte-W Venenverweilkatheter mit Flügel Katheter aus dem Biomaterial BD Vialon für eine einfache und sanfte Punktion Spezifikationen zu BD Insyte Venenverweilkathetern - BD Insyte-W Venenverweilkatheter MRT-kompatibel (Packungsbeilage beachten), hohe Röntgenkontrastfähigkeit
- Kathetermaterial BD Vialon wird in der Vene bis zu 70% weicher, ermöglicht eine längere Verweildauer
- Risikoreduzierung einer mechanischen Phlebitis um bis zu 50% gegenüber einem FEB-Katheter
- Edelstahlkanüle mit Hinterschliff
- Flügelkatheter mit hoher Knickbeständigkeit und Antithrombogenität
- Material latexfrei, PVC-frei
- Katheter 20G, Außen-Ø 1,1mm, Länge 30mm, Flussrate 62ml/min, Farbe rosa
- 22 bis 18 G (0,9-1,3mm) für die Verwendung von Hochdruckinjektoren (Maximaldruck 300psi/2.068kPa) geeignet
- Liefereinheit 50 Stück BD Insyte-W Venenverweilkatheter mit Flügeln einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 20 G | Ausführung: | mit Flügel | PZN: | 07546400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialkanüle, Venenkanüle, Einwegkanüle, Infusionsset, Praxisbedarf |
| | |
| |