| |
|
| Artikel-Nr.: 537-369060 Herst.-Nr.: 974211 EAN/GTIN: 4031815981129 |
| | |
|
| | |
| Nobamed Wattestäbchen Sterile Wattetupfer mit Holzträger Spezifikationen zu Noba Wattestäbchen - Einmal-Wattestäbchen mit Holzstiel zum Auftragen von Flüssigkeiten und zum Reinigen
- Verwendung der sterilen Tupfer zur Wundreinigung
- Zusammensetzung: Baumwolle, Holz
- Wattestäbchen enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
- Abmessungen Holzträger mit Wattekopf 10-11mm, Länge 15cm
- Liefereinheit 100x2 Stück Noba Wattestieltupfer in Papierverpackung
Weitere Informationen zu Nobamed Wattestäbchen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Maße: | 10-11 mm, 15 cm | Material: | Holz | Inhalt: | 100x2 Stück | Sterilität: | steril | PZN: | 07101483 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrenstäbchen, Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, stieltupfer steril, stieltupfer, Wattetupfer, Wattestieltupfer, Watteträger, Holzträger, Steriltupfer, Wundbehandlung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,44* | € 19,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,69* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Sätze (ab € 0,1344* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|