Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Augenkompresse
>
Artikel
NOBAMED Nobalumenal Augenkompressen steril 75x80mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-369068
Hersteller:
NOBAMED
Herst.-Nr.:
873625
EAN/GTIN:
4031815867522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
nobamed augenkompresse
Nobalumenal Augenkompressen
Sterile Augenabdeckungen aus weichem Vlies mit saugender Füllung
Spezifikationen zu den Augenkompressen:
Einmal-Augenkompresse Nobalumenal
rundum geschlossen, dadurch keine Flusen
Spezialkompresse zur kompletten
Augenabdeckung
Polsterung, Schutz oder Unterstützung von Augenverbänden
Materialzusammensetzung Viskose, Polyester
Sterilisation
erfolgt entsprechend
DIN 11135
Nobalumenal enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäße REACH
Kompressen in ovaler Form,
Abmmessungen 75x80mm
Liefereinheit 25 Stück
Augenkompressen
einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
steril
Maße:
75 x 80 cm
PZN:
07099970
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Auge, HNO
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Augenverletzungen
Weitere Suchbegriffe:
augen kompressen
,
Augenkompressen
,
Augenmedizin
,
Wundbehandlung
,
Augenverletzung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FW-Verbandkasten K ALU leer für DIN 14142
Söhngen
0202604
ab € 363,15*
Sonstiges
Aesculap SUSI Chirurgische Einweg-Pinzette Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität
Aesculap
BD671SU
ab € 57,36*
Sonstiges
Aesculap Verbandschere Lister gewinkelt 155 mm Verbandschere
Aesculap
BC848R
ab € 35,69*
Sonstiges
Air-Wolf Serie Alpha Abfallbehälter Edelstahlgehäuse, Volumen 27 Liter Version: 02 - weiß hochglanz
AIR-WOLF
60-114
ab € 108,41*
Sonstiges
Augenklappe/Uhrglasverband Mediware (10 Stück)
Mediware
B6 9030
ab € 65,75*
Sonstiges
Beiersdorf Hansaplast Elastic Finger Strips 16 Stück Pflasterstreifen mit Wundauflage
Beiersdorf
76861
ab € 3,01*
Sonstiges
BSN Leukotape® classic schwarz 10 m x 3,75 cm 12 Rollen
essity
0238100
ab € 120,92*
Sonstiges
Hartmann Omnifilm 2,5 cm x 9,2 m 12 Rollen Fixierpflaster
Hartmann Group
9006301
ab € 43,61*
Sonstiges
L+R Gazin Kompressen steril 10 x 10 cm 12-fach 10 x 10 Stück Wundauflagen
Lohmann & Rauscher
11574
ab € 9,46*
Sonstiges
Med Comfort Überziehschuhe PP-Vlies weiß/blau 50 Stück Einmalschuhe für Medizin, Pflege, Industrie
AMPri
07022
ab € 4,09*
Sonstiges
Meditrade Krankenunterlagen 60 x 90 cm, 6-lagig, 100 Stück Nässeschutz zur zusätzlichen Sicherheit bei der Inkontinenzversorgung
Meditrade
106906M
ab € 22,07*
Sonstiges
miro miro-soft Polsterbinden 12 cm x 3 m 36 Rollen Verbandmaterial von miro
Miro
17912
ab € 124,79*
Sonstiges
Mullkompressen steril 8-fach Urgo 7,5cm x 7,5cm (2x25 Stück)
URGO
510733
ab € 3,98*
Sonstiges
NOBAMED Armtragegurt
NOBAMED
910035
ab € 1,43*
Sonstiges
OP-Maske mit Visier, SUAVEL® Antifluid, blau, 50 Stück
Meditrade
80-455M
ab € 10,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen