| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-449307 Herst.-Nr.: 35-713 EAN/GTIN: 4045504357133 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Air-Wolf WC-Papierspender Serie Omikron II - Frei befüllbar mit 2 Haushaltsrollen
- Nachführen der nächsten Rolle über die seitlichen Schlitze
- Leere Papphülsen werden unten aus dem Spender entnommen
- Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
- Integrierte Haltespange für die zweite Rolle während des Abrollens der ersten Rolle
- Mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss
- Gehäuse: Edelstahl beschichtet mit transparenter Pulverbeschichtung gegen Finger- und Anlaufspuren
- Vier-Punkt-Befestigung
- Für Aufputzmontage
- Rollendurchmesser: 115 - 130 mm
- Maße (HxBxT): 280 x 116 x 148 mm
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, mäßig frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Edelstahl beschichtet | Ausführung: | für 2 Rollen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, handtuchspender air wolf, doppelrollen spender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |