| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65902WH Herst.-Nr.: 00-902-WH EAN/GTIN: 4260068625430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die speziell auf das Produktprogramm von Dr. Schumacher abgestimmten Montagehilfen und Halter sorgen für einfaches und bequemes Erreichen von Desinfektionsmittel. Der Descoflex Wandhalter WH dient der sicheren und einfachen Befestigung an Wänden, Schränken sowie anderen Flächen. Der Wandhalter besteht aus verchromtem Stahl und ist passend für alle gängingen 500 ml und 1 L Flaschen der einschlägigen Hersteller. Der Lochdurchnesser beträgt 33 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Wandhalter |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Flaschenhalter, Halterung für Flaschen, dr. schumacher desinfektionsmittelspender 1000ml, flaschenhalter, armhebel-spender 1000ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Dr. Schumacher, Desinfektionsmittelspender Zubehör, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Seifenspender, berührungslos, touchless |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 9,03* | € 13,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 11,63* | € 17,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|