Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher OPTISAL® Plus 1000 ml Dosierflasche Flächendesinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490199
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-245-010-01
EAN/GTIN:
     4260241964011
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

OPTISAL® PLUS

Das Flüssigkonzentrat von Dr. Schumacher ist ein universell einsetzbares Präparat zur Desinfektion und Reinigung von patientennahen Flächen und nichtinvasiven Medizinprodukten. OPTISAL® PLUS zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung in der Routineanwendung aus und verfügt über ein umfassendes Wirkspektrum. Das geruchsneutrale und parfümfreie Desinfektionsmittelkonzentrat gewährleistet eine streifenfreie Abtrocknung.

Produktinformationen zu OPTISAL® PLUS

  • 1000 ml Dosierflasche
  • Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung
  • Hervorragende Reinigungsleistung mit umfassendem Wirkspektrum
  • streifenfreie Abtrocknung
  • OPTISAL® PLUS ist aldehydfrei, geruchsneutral und parfümfrei
  • VAH-/IHO- und ÖGHMP-gelistet
  • Produkt ist vollumfänglich begutachtet, BAuA-Nr.: N-59480
  • 100 g Lösung enthalten 6,6 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 2,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin
Wirkungsspektrum von OPTISAL® PLUS
  • Bakterizid (inkl. MRSA)
  • Tuberkulozid (M.terrae)
  • Levurozid
  • Fungizid (Aspergillus brasiliensis)
  • Begrenzt viruzid (HBV / HIV / HCV)
  • Begrenzt viruzid PLUS
  • Wirksam gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren
Anwendungsbereiche von OPTISAL® Plus
  • Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten
  • Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in medizinischen, industriellen, privaten und öffentlichen Bereichen
  • Nur zur professionellen Anwendung
  • Insbesondere geeignet zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den one system-Vliestuchspendersystemen oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO / ECO Wipes-Vliestuchspendersystemen
  • Vor erstmaliger Anwendung von OOPTISAL® PLUS ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt (z. B. Hansa Clean Spezial) empfehlenswert
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit OPTISAL® PLUS sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
PZN:
11170774

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Hygiene, Reinigung, Wischdesinfektion, Inventar, Medizinprodukte, Konzentrat, Biozid, Scheuer-Wisch-Desinfektion, Vliestuchspendersystem, DESCO/ECO Wipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
1
€ 5,50*
ab € 13,35*
€ 19,50*
17 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 17,57*
€ 25,36*
2 Tage
25
1
€ 5,00*
ab € 17,56*
€ 25,48*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,35* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade
1284XL
ab € 2,97*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-915-OSEB120-01
ab € 8,19*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-915-OSEE100-01
ab € 9,69*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,30*
Sonstiges
Hartmann Group
981387
ab € 5,66*
Sonstiges
Hartmann Group
981329
ab € 2,19*
Sonstiges
Servoprax
A4 1803
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.