Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher OPTISAL® Plus 5 l Kanister Flächendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490200
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-245-050-01
EAN/GTIN:
     4260241963458
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 5l
desinfektionslösung

OPTISAL® PLUS

Das Flüssigkonzentrat von Dr. Schumacher ist ein universell einsetzbares Präparat zur Desinfektion und Reinigung von patientennahen Flächen und nichtinvasiven Medizinprodukten. OPTISAL® PLUS zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung in der Routineanwendung aus und verfügt über ein umfassendes Wirkspektrum. Das geruchsneutrale und parfümfreie Desinfektionsmittelkonzentrat gewährleistet eine streifenfreie Abtrocknung.

Produktinformationen zu OPTISAL® PLUS

  • 5 l Kanister
  • Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung
  • Hervorragende Reinigungsleistung mit umfassendem Wirkspektrum
  • streifenfreie Abtrocknung
  • OPTISAL® PLUS ist aldehydfrei, geruchsneutral und parfümfrei
  • VAH-/IHO- und ÖGHMP-gelistet
  • Produkt ist vollumfänglich begutachtet, BAuA-Nr.: N-59480
  • 100 g Lösung enthalten 6,6 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 2,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin
Wirkungsspektrum von OPTISAL® PLUS
  • Bakterizid (inkl. MRSA)
  • Tuberkulozid (M.terrae)
  • Levurozid
  • Fungizid (Aspergillus brasiliensis)
  • Begrenzt viruzid (HBV / HIV / HCV)
  • Begrenzt viruzid PLUS
  • Wirksam gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren
Anwendungsbereiche von OPTISAL® Plus
  • Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten
  • Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in medizinischen, industriellen, privaten und öffentlichen Bereichen
  • Nur zur professionellen Anwendung
  • Insbesondere geeignet zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den one system-Vliestuchspendersystemen oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO / ECO Wipes-Vliestuchspendersystemen
  • Vor erstmaliger Anwendung von OOPTISAL® PLUS ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt (z. B. Hansa Clean Spezial) empfehlenswert
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit OPTISAL® PLUS sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
PZN:
11170780

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 5l, Flächendesinfektion, Hygiene, Reinigung, Wischdesinfektion, Inventar, Medizinprodukte, Konzentrat, Biozid, Scheuer-Wisch-Desinfektion, Vliestuchspendersystem, DESCO/ECO Wipes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 38,87*
€ 52,31*
Lager 537
6
€ 5,50*
ab € 38,53*
€ 52,38*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 50,48*
€ 67,70*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 52,38*
€ 62,33
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 51,06*
€ 60,76
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 51,02*
€ 60,71
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 48,86*
€ 58,14
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 48,82*
€ 58,10
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 48,78*
€ 58,05
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 48,10*
€ 57,24
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 48,07*
€ 57,20
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 47,69*
€ 56,75
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 38,53*
€ 45,85
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,706* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.