Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Artikel
Optisal Plus Flächendesinfektion
Menge:
Kanister
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6B4HA-2990145
Hersteller:
Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
00-245-050-01
EAN/GTIN:
4260241963458
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 5l
desinfektionslösung
Optisal Plus, Flächendesinfektion, 5L Kanister BAuA-Reg-Nr.: N-59480, Dr. Schumacher GmbH Hygiene & Desinfektion - Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung OPTISAL PLUS ist ein universell einsetzbares, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen in patientennahen Bereichen sowie von nichtinvasiven Medizinprodukten. OPTISAL PLUS zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung sowie ein speziell für die Routineanwendung abgestimmtes Wirkspektrum aus. Neben der Wirksamkeit gegen alle behüllten Viren (HBV, HIV, HCV) verfügt OPTISAL PLUS über eine hervorragende Wirksamkeit Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09 | GHS07
GHSSiGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 6B4HA
>
Desinfektion
>
Flächen
Weitere Suchbegriffe:
desinfektionsmittel 5l
,
Desinfektion
,
Flächen
,
Dr. Schumacher
,
Optisal Plus FlächendesinfektionDesinfektionslösung; Desinfektionsmittel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 38,82*
€ 52,38*
Lager 537
5 Tage
6
€ 5,50*
ab € 38,56*
€ 52,44*
Lager 6B4HA
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 50,58*
€ 67,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 67,75*
€ 80,62
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 66,26*
€ 78,85
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 63,25*
€ 75,27
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 62,54*
€ 74,42
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 60,96*
€ 72,54
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 50,58*
€ 60,19
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 10,116* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 6B4HA
Versand:
Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher Dosierpumpe für Gebinde 2l, 5l, 10l mit 30ml/Hub Dosierhilfe
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,95*
Zubehör
Dr. Schumacher Kanisterhahn für Gebindegrößen von 2 l, 5 l, 10 l Auslaufhahn
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher Kanisterschlüssel für Gebindegrößen von 5 l und 10 l Kanisteröffner
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen