| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-490256 Herst.-Nr.: 00-623-005-01 EAN/GTIN: 4260592066129 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DESCOLIND® EXPERT Protect Cream Die Hautschutzcreme von Dr. Schumacher ist frei von Farbstoffen, Parfümen sowie Aluminiumsalzen und ist für die zu Allergien neigender Haut besonders geeignet. DESCOLIND® EXPERT Protect Cream mit Glycerin, Lipiden und dem natürlichen Deokomplex mit Hamamelis schützt bei hautbelastenden Tätigkeiten. Produktinformationen zu DESCOLIND® EXPERT Protect Cream - 500 ml Spenderflasche
- Hypoallergene Hautschutzcreme
- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen
- Mit Glycerin und Lipiden sowie natürlichem Deokomplex mit Hamamelis
- Farbstoff- und parfümfrei
- Öl-in-Wasser-Hautschutzcreme (O/W)
- Zieht schnell ein
- Hinterlässt ein glattes sowie gepflegtes Hautgefühl
- Ohne Aluminiumsalze
- Entspricht Anforderungen TRGS 401 sowie der AWMF-Leitlinie Händehygiene
- Zur Anwendung in Wandspendern geeignet
Anwendungsbereiche von DESCOLIND® EXPERT Protect Cream - Beruflicher Hautschutz für alle Hauttypen
- Speziell zum Schutz empfindlicher und zu Allergien neigenden Hände im Arbeitsalltag
- Zur täglichen Anwendung vor hautbelastenden Tätigkeiten
- Schutz bei Feuchtarbeiten
- Schutzwirkung gegenüber wasserlöslichen Stoffen (Tensiden und Laugen)
- Insbesondere zum Schutz der Hände bei längeren Handschuh-Tragezeiten
Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 16674901 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, handcreme 500 ml, hand creme, handcreme pumpflasche, Pflegecreme, Feuchtigkeitscreme, Einreibung, Lotion, Händepflege, Öl-inWasser, Schutzcreme, Glycerin, Deokomplex, Hamamelis, Wandpender, Handschuhe, strapaziert, bansprucht, Flasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,23* | € 10,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 7,49* | € 11,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01446* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|