Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 45 Vol. % Fichtennadel 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532092
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.41
EAN/GTIN:
     4260273942155
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 45 Vol.% 

Alkoholische Einreibemittel auf der Basis von Trinkalkohol (Ethanol) sind bekannt unter der Bezeichnung Franzbranntwein. Bei cosiMed Einreibungen wird der kühlende, erfrischende Effekt durch den Einsatz von Isopropanol bewirkt. Die Einreibung nach der Massage wirkt hautberuhigend, erfrischend und kühlend.

Produktinformationen zur Einreibung 45 Vol.%

  • 1 Flasche 250 ml Duftnote Fichtennadel
  • Altes Hausmittel oder ganzheitliche Pflegemaßnahme zur Förderung der Durchblutung
  • Äußerliche Anwendung
  • Können die Wirkung der Massage fördern
  • Wohlbefinden kann gesteigert werden und Entspannung vorangetrieben werden
  • Wahrnehmung des eigenen Körpers wird unterstützt
  • Anwendung in der Physiotherapie, Alten- und Krankenpflege oder im privaten Bereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Duftnote:
Fichtennadel
Weitere Suchbegriffe: cosimed einreibung, einreibemittel, einreibung fichtennadel, cosiMed Einreibungen 70%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,018* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,77*
€ 9,25
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.19-1
ab € 67,40*
Sonstiges
cosiMed
01.18
ab € 8,14*
Sonstiges
cosiMed
01.19
ab € 33,49*
Sonstiges
cosiMed
01.42
ab € 4,45*
Sonstiges
cosiMed
01.10
ab € 41,72*
Sonstiges
cosiMed
01.25
ab € 10,25*
Sonstiges
cosiMed
01.13
ab € 10,18*
Sonstiges
cosiMed
01.40
ab € 5,46*
Sonstiges
cosiMed
31009
ab € 5,64*
Sonstiges
cosiMed
31515
ab € 5,64*
Sonstiges
cosiMed
31503
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.