Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 70 Vol. % Melisse 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532624
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.25
EAN/GTIN:
     4260273942063
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 Vol.% 

Alkoholische Einreibemittel auf der Basis von Trinkalkohol (Ethanol) sind bekannt unter der Bezeichnung Franzbranntwein. Bei cosiMed Einreibungen wird der kühlende, erfrischende Effekt durch den Einsatz von Isopropanol bewirkt. Die Einreibung nach der Massage wirkt hautberuhigend, erfrischend und kühlend.

Produktinformationen zur Einreibung 70 Vol.%

  • 1 Flasche 1000 ml Duftnote Melisse
  • Altes Hausmittel oder ganzheitliche Pflegemaßnahme zur Förderung der Durchblutung
  • Äußerliche Anwendung
  • Können die Wirkung der Massage fördern
  • Wohlbefinden kann gesteigert werden und Entspannung vorangetrieben werden
  • Wahrnehmung des eigenen Körpers wird unterstützt
  • Anwendung in der Physiotherapie, Alten- und Krankenpflege oder im privaten Bereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Melisse
Weitere Suchbegriffe: cosimed einreibemittel melisse, einreibemittel, cosimed einreibung, cosiMed Einreibungen 7%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,25* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,66*
€ 18,64
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Flasche
ab 27 Flaschen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.41
ab € 4,49*
Sonstiges
cosiMed
01.42
ab € 4,50*
Sonstiges
cosiMed
01.09
ab € 10,23*
Sonstiges
cosiMed
01.11
ab € 10,22*
Sonstiges
cosiMed
01.12
ab € 41,69*
Sonstiges
cosiMed
01.13
ab € 10,20*
Sonstiges
cosiMed
01.14
ab € 41,67*
Sonstiges
cosiMed
31504
ab € 12,55*
Sonstiges
cosiMed
31514
ab € 50,41*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1513
ab € 28,37*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9307
ab € 87,11*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1523
ab € 15,54*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9312
ab € 123,30*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1533
ab € 13,30*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9308
ab € 216,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.