| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-651263 Herst.-Nr.: 01036 EAN/GTIN: 4044941004655 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Med-Comfort Aloe Latex-Untersuchungshandschuhe Wenn Sie einen Handschuh längere Zeit tragen, wie z. B. im Nagel- und Kosmetikstudio oder auch im Dentalbereich, dann ist der Med-Comfort Aloe besonders geeignet. Produktinformationen zu den Handschuhen - 100 Handschuhe Größe L
- Farbe grün
- Hautfreundlich mit Aloe Vera innen beschichtet
- Außen chloriert
- Pflegende Wirkung
- Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche
- Passform beidhändig für flexiblen Trageeinsatz
- Unsteril und puderfrei
- AQL 1,5, EN 420, EN 455, PSA Kategorie I gem., PSA Richtlinie 89/686/EWG (überführt in PSA Verordnung EU 2016/425)
- Medizinprodukt Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG
- Länge 240 mm
- Schichtstärke Handfläche: ca. 0,15 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuhe, Untersuchungsbedarf, Hygienehandschuhe, Einwegbekleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,72* | € 11,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,88* | € 13,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0888* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|