Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Jumper® Pro blau Trampolin-Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717252/blau
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410324
EAN/GTIN:
     4006226040963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balance-Kreisel

TOGU Jumper® Pro

Vielseitige Workouts mit Spaß und Abwechslung - dafür sorgt der Jumper® Pro von TOGU! Mit dem luftgefüllten Trampolin-Ball können nahezu alle Muskelgruppen trainiert werden, speziell die tieferliegende Muskulatur. Neben dem Einsatz im Cardio-Training eignet sich das beidseitig nutzbare Trainingsgerät zur Verbesserung von Balance, Koordination und Stabilität.

Produktinformationen zu TOGU Jumper® Pro

  • Farbe blau
  • Trampolin-Effekt für viel Spaß beim Training
  • Zahlreiche Übungsvarianten
  • Nach innen gewölbte Bodenplatte
  • Mit zusätzlicher Jumper Pro Plate, welche bei Bedarf eine ebene Fläche auf der Rückseite schafft
  • Maße 52 x max. 24 cm
  • Gewicht 5050 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Latexfrei
  • Hergestellt aus Ruton
  • Glasfaser-verstärkte Bodenplatte
  • Lieferumfang enthält Jumper®, Jumper® Pro Platte mit Befestigungsschraube und Innensechskantschlüssel
Anwendungsbereiche des TOGU Jumper® Pro
  • Kräftigungsübungen
  • Cardio-Training
  • Stabilitätstraining
  • Koordinations- und Balancetraining
  • Stärkung der Rückenmuskulatur
  • Verbesserung der Sensomotorik

Beraten Sie sich bei Beschwerden vor Trainingsbeginn mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten. Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Gartentrampolin, Trampolin, balance kreisel, Jumper, Hüpfball, Spiel, Kinder, Ball, Pezzi-Ball, Pezziball, Gymnastikball, Trainingsball, Rückentraining, Sitzkorrektur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 190,52*
7 Tage
10
€ 6,29*
ab € 166,09*
€ 205,00*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,54*
€ 234,68*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
410202
ab € 130,48*
Ähnlich
TOGU
410302
ab € 81,00*
Ähnlich
TOGU
1578834
ab € 149,57*
Ähnlich
TOGU
1578847
ab € 166,55*
Ähnlich
TOGU
410204
ab € 130,45*
Ähnlich
TOGU
410320
ab € 167,50*
Ähnlich
TOGU
1578818
ab € 130,66*
Ähnlich
TOGU
1578821
ab € 144,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.