Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Arbeitshocker Sattel tundra rost Ergonomischer comfortabler Sattelhocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719147/30
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     101485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker

Arbeitshocker Sattel

Mit den Sattel Arbeitshockern von Özpinar erhalten Sie einen comfortablen und fahrbaren Hocker, mit dem anstrengende Arbeitstage, bei denen viel und langes Stehen erfoderlich ist, erleichtert werden. Der Arbeitshocker ist besonders reiß- und abriebfest dank seines strapazierfähigem Skai-Kunstlederbezugs. Der Hocker hat ein vollverchromtes 5-armiges gebogenes Fußkreuz und lässt sich von 50 - 70 cm höhenverstellen mittels Gasdruckfederung. Den Özpinar Arbeitshocker gibt es vielen verschiedenen Farben.

Produktinformationen zum Arbeitshocker Sattel

  • Fahrbarer Hocker
  • Farbe: tundra rost 30 (Glattkunstleder)
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Schaumstoff
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Sitzhöhe : 50-70 cm
  • Polsterhöhe: 40 mm
  • Höhenverstellung: über Gasdruckfeder
  • Gestell: Vollverchromtes 5-armiges gerades Fußkreuz  
  • Ausführung: mit Laufrollen
  • Optional: kleineres Fußkreuz (Ø 53 cm) oder kürzere Gasfeder für Höhenverstellung (ca. 45-60 cm) ohne Aufpreis möglich, bitte bei Bestellung angeben

In vielen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage

Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra rost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.