Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Waschcreme 3 in 1 Flasche 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-800268
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-231-B01L-D13
EAN/GTIN:
     5900516651114
Suchbegriffe:
Waschcreme
3in1
Reinigung
Pflege

Seni® Care Waschcreme 3 in 1

Reinigung - Pflege - Schutz gleichzeitig ist die safte 3 in 1 Seni® Care Waschcreme. Die Waschcreme ist eine Alternative zur traditionellen Reinigung mit Wasser und Seife.

Produktinformationen zur Waschcreme 

  • 1 Pumpflasche 1000 ml
  • Erfrischende Waschcreme besonders für zu Reizungen neigender Haut
  • Sanfte Reinigung, Pflege und Schutz der Haut
  • Entspannung der Haut, fühlt sich weich und geschmeidig an
  • Hydrolipidmantel wird nicht beschädigt
  • Gute Dosierung mit Pumpe
  • Spezielle Substanz neutralisiert unangenehme Gerüche
  • Aktivstoffe: 3 % UREA, Biokomplex aus Leinen, Glycerin, Milchsäure und Sinodor
  • Auf der Haut verteilen, mit Handtuch sanft abwischen, bei Bedarf wiederholen
Weitere Informationen:
PZN:
10307780
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 8,54*
€ 12,23*
Lager 537
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 13,22*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,22*
€ 15,73
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,13* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF032R
ab € 18,26*
Sonstiges
Aesculap
HF445R
ab € 33,88*
Sonstiges
B. Braun
7241210
ab € 163,71*
Sonstiges
Bodynova
rmkldm
ab € 35,51*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,88*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,05*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,04*
Sonstiges
Servoprax
M1 9939
ab € 1,70*
Sonstiges
Hartmann
9950182
ab € 4,18*
Sonstiges
Hartmann
9006031
ab € 2,015*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 130004
ab € 9,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,86*
Sonstiges
Spitzner
47336034
ab € 7,86*
Sonstiges
trendmoor
0013
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.