Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Care - Waschcreme 3 in 1 mit 3 % UREA, 1000ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-SE-231-B01L-D13
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-231-B01L-D13
EAN/GTIN:
     5900516651114
Suchbegriffe:
Seni Care - Waschcreme 3 in 1 mit 3...
1000ml

Seni Care - Waschcreme 3 in 1 mit 3 % UREA, 1000ml

Produkteigenschaften

Die erfrischende Waschcreme ist eine angenehme Alternative zur traditionellen Reinigung mit Wasser und Seife. Das Präparat hat eine dreifache Wirkung: 1. Sanfte Reinigung 2. Pflege 3. Schutz. Die Haut entspannt sich und wird weich und geschmeidig. Der Hydrolipidmantel wird nicht beschädigt. Gut dosierbar dank des praktischen Behälters mit Pumpe. Empfohlen zur Pflege und Reinigung von zu Reizungen neigender Haut. Enthält SINODOR® - eine spezielle Substanz, die unangenehme Gerüche neutralisiert.

Aktivstoffe:

  • 3 % UREA
  • BIOKOMPLEX AUS LEINEN
  • GLYCERIN
  • MILCHSÄURE
  • SINODOR®










Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 8,54*
€ 12,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 13,22*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,54* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 73,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF032R
ab € 18,26*
Sonstiges
Aesculap
HF445R
ab € 33,88*
Sonstiges
B. Braun
7241210
ab € 163,71*
Sonstiges
Bodynova
rmkldm
ab € 35,51*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,88*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,05*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,04*
Sonstiges
Servoprax
M1 9939
ab € 1,70*
Sonstiges
Hartmann
9950182
ab € 4,18*
Sonstiges
Hartmann
9006031
ab € 2,015*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 130004
ab € 9,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,86*
Sonstiges
Spitzner
47336034
ab € 7,86*
Sonstiges
trendmoor
0013
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.