| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818064 Herst.-Nr.: EB00.017 EAN/GTIN: 4260168332986 |
| |
|
| | |
| Die STREET'S Pflegetasche überzeugt mit moderner Optik, übersichtlicher Aufteilung und herausnehmbaren Reißverschluss-Modultaschen. Auch bei umfangreicher Beladung lässt sie sich dank dem integrierten und komplett verstaubaren Rucksacktragesystem komfortabel tragen. - übersichtliche Pflegetasche STREET´S mit Modultaschen und Ampullarium
- stylisch, in modernem Design
- Hauptfach mit 3 herausnehmbaren Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen in verschiedenen Größen
- 1 herausnehmbares, thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen (max. 38 Ampullen)
- 1 Dokumentenfach mit Reißverschluss und 1 Dokumentenfach mit Klettverschluss
- Elastikschlaufen in verschiedenen Größen am Dokumentenfach für weiteres Zubehör (z.B. CONBIO´S Abwurfbehälter)
- Frontfach mit 1 Fach mit innenliegenden Netzfächern z. B. für Büro-Unterlagen (DIN A4)
- 1 weiteres Fach für zusätzliche Utensilien
- Reißverschluss kann mit Vorhängeschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kartenfach an der Rückseite zur Kennzeichnung
- tragbar durch integriertes, verstaubares Rucksacktragesystem
- gepolsterter Tragegriff
- abnehmbarer, gepolsterter Schultertragegurt
- Trolley-Halteband (für Gebrauch mit CARRY´S Trolley - separat erhältlich)
- Tasche inklusive Tragegurt, 3 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter
- Material: 100 % Polyerster
- Maße: 40 x 30 x 16 cm
- Volumen: 19,2 Liter
- Gewicht: 2,1 kg
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |