| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818203 Herst.-Nr.: EB09.073 EAN/GTIN: 8436564543974 |
| |
|
| | |
| POULERBOX Ampullarium Das durch Polsterung gut geschützte Ampullarium von Elite Bags bietet Platz für 128 Ampullen in 2 bestückbaren Ampullenplatten mit je 56 Elastikschlaufen zum Herausnehmen. Die Elastikschlaufen sind übersichtlich angeordnet. Das Außenmaterial ist leicht zu reinigen und strapazierfähig. Die thermoisolierte Zwischenlage sorgt für eine stabile Temperatur im Innenraum. Produktinformationen zu POULERBOX Ampullarium - Farbe rot
- Bietet Platz für 128 Ampullen
- Thermoisoliert im Korpus
- 2 Ampullenplatten herausnehmbar und von beiden Seiten zu bestücken, 56 Elastikschlaufen
- 2 Klarsicht-Innentaschen im Hauptfach herausnehmbar mit Klettverschluss z. B. für GEL Kühlpack
- Im Hauptfach 16 Elastikschlaufen, groß
- Polsterung im Korpus gibt Schutz rundherum
- Eine Außenseite mit kleinem elastikfach für Kleinigkeiten
- Rückseite mit Einsteckfach und Griffschlaufe
- Maximale Beladung 4 kg
- Material Tarpaulin
- Größe 19 x 24 x 14 cm (BHT)
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ampullenspender, ampullarium, Poulerbox Ampullarium, Poulerbox, Ampullentasche, Notfalltasche Arzt, Ampullennotfalltasche |
| | |
| |