Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Calendula 200 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837171
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7722
EAN/GTIN:
     4027887077228
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Calendula

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Calendula Massage-Lotion

  • Massagelotion „Calendula“ 200 ml Flasche
  • Mit naturreinem Calendula-Extrakt, Vitamin E und Sojaöl 
  • Schutz und sanfte Pflege während der Massage
  • Unterstütze die Regeneration sehr trockener, gereizter und empfindlicher Haut
  • Hautreizungen werden gemildert
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Parfum, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Limonene, Potassium Sorbate, Calendula Officinalis Flower Extract, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol,Citral, Linalool, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Citronellol,Geraniol
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,02335* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,00*
€ 9,52
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7414
ab € 16,41*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7412
ab € 4,39*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7415
ab € 86,70*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7366
ab € 74,95*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7364
ab € 10,79*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7362
ab € 3,59*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7365
ab € 42,82*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7334
ab € 12,56*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7332
ab € 3,87*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7335
ab € 43,44*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7354
ab € 12,54*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7352
ab € 3,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7355
ab € 46,47*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7353
ab € 8,44*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7344
ab € 12,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.