Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temca profix® 4 colour line blau 32 Stück Universaltuch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880137
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     068773
EAN/GTIN:
     4029068068773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

profix® 4 colour line Universaltuch

Die Reinigungstücher von Temca sind vielseitig einsetzbar in medizinischen Bereichen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Je nach empfohlenem Einsatzbereich sind die Putzlappen zur Unterscheidung farblich gekennzeichnet. In gewerblichen Betrieben, der Gastronomie und Bereichen der Lebensmittelverarbeitung (z. B. in Großküchen und Kantinen) sind die Wischtücher ebenso verwendbar wie in Hotels oder der öffentlichen Verwaltungen. Als optionales Zubehör kann ein kompatibler Spender (z. B. profix® Spezial-Wischtuch-Spender) separat dazu bestellt werden.

Produktinformationen zu profix® 4 colour line Universaltuch

  • Farbe blau (Farbcodierung für universellen Einsatz, branchenunabhängig)
  • Maße 32 x 36 cm
  • Packung à  32 Stück
  • Material Spunlace (85 % Viskose, 15 % PET)
  • Textilähnliches Wisch-und Poliertuch
  • 1-lagiges Spezialwischtuch mit Z-Falz und Lochstruktur
  • Mehrfach verwendbar
Vorteile von profix® 4 colour line Universaltuch
  • Geeignet für Reinigen und Polieren von Oberflächen
  • Besonders weiche Tücher
  • Sehr reiß- und abriebfest, fusselarm
  • Saugstark und auswringbar
  • Lösungsmittelbeständig, silikonfrei, ölaufnahmefähig

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 0,12313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.