Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Temca racon k-waste Abfallkorb 35 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-886005
Hersteller:
Temca
Herst.-Nr.:
120969
EAN/GTIN:
4029068120969
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
racon k-waste Abfallkorb
Abfallsammler für Sanitärräume
Spezifikationen zum k-waste Abfallkorb
Abfallsammler
aus stabilem
ABS-Kunststoff
, Farbe weiß
Einsatz als Standmodell, optional auch zur Wandmontage geeignet
Fassungsvermögen bis zu 35 Litern
Abmessungen des Abfallkorbes BHT 320x500x250mm
Wandhalterung
im Lieferumfang enthalten
... >
Lager 537
>
Hygienebedarf
>
Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
drahtgitterkorb weiß 35l
,
kunststoff papierkorb
,
kunststoff-papierkorb 35l
,
Abfalleimer
,
Mülleimer
,
Abfallsammelbehälter
,
Abfallsammler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
4 Tage
4
€ 5,50*
ab € 18,00*
€ 26,37*
Lager 217
4 Tage
30
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 44,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1527-1 3M™ Transpore™ Kunststoffpflaster 2,5 cm x 9,1 m
3M
1527-1
ab € 16,27*
Sonstiges
aluderm®-aluplast elastisch Fingerkuppenverband 50 Stück
Söhngen
1009185
ab € 9,14*
Sonstiges
Hansaplast CLASSIC 5 m x 8 cm
Söhngen
1009232
ab € 14,10*
Sonstiges
Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm²
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
Sonstiges
Abfallsysteme 2000ml Groß Servobox (1 Stück)
Servobox
I9 0120
ab € 0,98*
Sonstiges
Bodynova Massageöl Volatile neutral Flasche 100 ml mit Dosierpumpe
Bodynova
1100N
ab € 26,52*
Sonstiges
BSN Leukoplast® elastic 19 x 180 mm 100 Stück Fingerpflaster
essity
7929802
ab € 16,68*
Sonstiges
BSN Leukoplast® Rollenpflaster 5mx2,5cm m. Schutzring 1 Rolle
essity
0152200
ab € 4,89*
Sonstiges
Dürasol Arzttasche RUSTICANA Kleinformat bordeaux 1 Vortasche Der Klassiker
Dürasol
9031
ab € 366,41*
Sonstiges
Einmalspritzen 10 ml Luer aus PP steril verpackt Typ InjektSt.
B. Braun
4606108V
ab € 5,11*
Sonstiges
Erler-Zimmer 2 Lendenwirbel elastisch mit Bandscheibe
Erler-Zimmer
4090
ab € 29,86*
Sonstiges
Haeberle 08/16 Basiswagen 30 supermini 705 mm hoch 2 Schubladen Der vielfältige und preiswerte Vielzweckwagen
HAEBERLE
10410
ab € 352,03*
Sonstiges
Haeberle Abfallsammler tomo für Wagen 08/16, Variocar Zubehör für Vielzweckwagen
HAEBERLE
11026
ab € 76,43*
Sonstiges
Holzmundspatel einzeln eingesiegelt Medispat Clean einzeln eingesiegelt (50 Stück)
Medispat Clean
G8 150
ab € 2,21*
Sonstiges
Leukostrip S 38 x 4 mm + 76 x 6,4 mm 20 x 7 Wundnahtstreifen Smith&Nephew (20 Peelbeutel)
Smith & Nephew
SN66102872
ab € 79,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen