Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Sammelschienengehäuse 600x300mm 250A 5p Mi 6452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10108
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000665
EAN/GTIN:
     4012591656654
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank
Hensel Sammelschienengehäuse 600x300mm 250A 5p Mi 6452 Mit Sammelschiene bestückt, Bemessungsstrom Schienensystem 250A, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 300mm, Breite 600mm, Tiefe 170mm, Anbaumöglichkeit, Schutzart (IP) IP65, Mit transparentem Deckel, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 30kA, Polzahl 5, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Sammelschienengehäuse 5polig, N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
30 kA
Polzahl:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, leergehäuse hensel, leergehäuse ip65, leergehäuse, Gehäuse, Isolierstoffverteiler, MI-Verteiler, Schienengehäuse, Wandverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 225,55*
€ 262,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,73*
€ 265,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,72*
€ 271,26*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 234,57*
€ 272,21*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 286,31*
€ 332,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,90*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,48*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,99*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,96*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,14*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,74*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,09*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,82*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,62*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.