Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Verschlußschraube Iso,lgr 108 PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-116022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033291
EAN/GTIN:
     4012195170594
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
OBO Bettermann Vertr Verschlußschraube Iso,lgr 108 PG29 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 29, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polystyrol, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Schlagfest, Farbe lichtgrau, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,23728*
€ 0,32728*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2598*
€ 0,3562*
50
€ 5,95*
ab € 0,26356*
€ 0,36356*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2702*
€ 0,3702*
Lager 5382
28
1
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033119
ab € 0,07163*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033135
ab € 0,07364*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033151
ab € 0,08202*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033216
ab € 0,1086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033364
ab € 0,56301*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033429
ab € 0,75779*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033488
ab € 0,85149*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033070
ab € 0,07057*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033097
ab € 0,07113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.