Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-146830
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4245
EAN/GTIN:
     4015394022930
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mennekes UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245 Stromversorgung CEE 32 A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Bauform Unterputzsteckdose inkl.

UP-Dose, Ausstattung Oberteil geschlossen, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, CEE UP-Dose, 32A, 5-polig, 6h, 400V, IP44, Farbe weiß, RAL9010

Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose
Ausstattung:
Oberteil geschlossen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44 mennekes, cee wanddose, cee wanddose 32a, Architektursteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEE-Cepex-Steckdose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 43,52*
€ 56,65*
1
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 57,34*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 47,20*
€ 57,59*
1
€ 5,46*
ab € 44,43*
€ 58,07*
Lager 5382
4
1
€ 5,80*
ab € 64,24*
€ 81,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41423
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.