Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Taschensäge verstellbar 12 0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-209625
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120500
EAN/GTIN:
     4021103205006
Suchbegriffe:
Taschenhandsäge
Taschensäge
taschensäge cimco 150 mm
taschenhandsäge blatt 150mm
Cimco Taschensäge verstellbar 12 0500 Ausführung Bügelsäge, Sägeblattlänge 150mm, Zu bearbeitender Werkstoff Metall, Mit verstellbarem, poliertem Holzheft und Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügelsäge
Sägeblattlänge:
150 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: taschensäge, Bügelsäge, Handsäge, Metallsäge, Metallsägebogen, Säge, Sägebogen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,56*
€ 17,47*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 13,39*
€ 18,53*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 13,38*
€ 18,55*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 18,70*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 18,88*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.