Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x18,6 biegsam FFKuS-EM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229892
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25310025
EAN/GTIN:
     4013960180879
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
Fränkische Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x18,6 biegsam FFKuS-EM-F 25 gr Werkstoff PVC, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten flexibel, Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Erdreich, Innendurchmesser 18,6mm, Außendurchmesser 25mm, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Farbe grau, Mit hochgleitfähiger Innenschicht und Außenmantel, außen glatt und innen gewellt.

VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Ja
Innendurchmesser:
18.6 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 62,50*
€ 62,50*
1 Tag
42
pro Packung
€ 4,99*
ab € 65,02*
€ 65,02*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 67,45*
€ 67,45*
2 Tage
169
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,00*
€ 69,00*
Lager 5382
12
pro Packung
€ 5,80*
ab € 90,00*
€ 90,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,00*
€ 107,10
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (€ 1,80* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975025
ab € 0,45793*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,02425*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958025
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.