Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Steigetrasse STM 60.506/3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-277617
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STM 60.506/3
EAN/GTIN:
     4013339873364
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Niedax Steigetrasse STM 60.506/3 Steigetrassenhöhe 60mm, Steigetrassenbreite 500mm, Länge 3000mm, Seitenlochung, Sprossenabstand 600mm, Ausführung der Sprosse Profil ungelocht, Ausführung der Seitenwand Profil (offen), Werkstoff Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Sprossenabstand 600 mm, Stoßstellenverbinder: 2 Stück je Stoßstelle bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Steigetrassenhöhe:
60 mm
Steigetrassenbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
Ja
Sprossenabstand:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelleiter feuerverzinkt, kabelleiter niedax, kabelleiter, Kabeltrasse, STM, Steigeleitersystem
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
6
3
€ 5,80*
ab € 60,05*
€ 77,29*
3
€ 195,00*
ab € 76,10334*
€ 90,52334*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 76,17*
€ 93,41*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 77,29*
€ 91,98
pro Meter
ab 6 Meter
€ 76,20*
€ 90,68
pro Meter
ab 15 Meter
€ 74,84*
€ 89,06
pro Meter
ab 30 Meter
€ 70,29*
€ 83,65
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 60,05*
€ 71,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 60,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 231,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.