| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-282167 Herst.-Nr.: KTA 700 EAN/GTIN: 4013339188000 |
| |
|
| | |
| Niedax Wandausleger KTA 700 Länge 710mm, Höhe 150mm, Ausführung Wandausleger, Winkel 90 ... 90°, Tragfähigkeit 2kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Standard-Ausführung, inklusive Befestigungsschrauben, Tragfähigkeit: 2500 N Weitere Informationen: | | Länge: | 710 mm | Höhe: | 150 mm | Ausführung: | Wandausleger | Winkel: | 90 ° | Tragfähigkeit: | 2 kN | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,94* | € 32,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,01* | € 32,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,90* | € 33,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,17* | € 36,32* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 30,64* | € 40,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|