Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Fassung G13 ws,Einbau,o,St. 101690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-28982
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101690
EAN/GTIN:
     4014364016917
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Houben Fassung G13 ws,Einbau,o,St.

101690 Ausführung Einbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G13, Befestigungsart Steckbefestigung, Nippelgewinde ohne, Für Lampen T26 und T38, Fassungsdicke 13 mm, Gehäuse PC, Rotor PBT GF, T130, Nennwert 2/500, Steckklemmen 0,5-1 mm², rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm, mit federndem Längenausgleich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
Nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, Fassung für Leuchtmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,61*
Lager 5382
340
€ 5,80*
ab € 0,95*
€ 1,65*
2 Tage
122
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,71*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 1,72*
2 Tage
57
€ 6,40*
ab € 1,02*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101681
ab € 1,20*
Ähnlich
Arnold Houben
101674
ab € 1,10*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101685
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.